Fuji Electric Φ30 command switch AR30 / DR30 Emergency stop push button switch AR30V2R-02RZM 1pc

#Nomor SKU S058358801
Wishlist
Rp309.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AR30V2R-02RZM
Unit 1pc
Type Push button for emergency stop
Standard UL,CSA,TUV
Protection Class Operation section: IP65 (oil-proof type)
Contact Configuration 2b
Frame Round frame
Button Color Red
Withstand Voltage Between charging part and ground / between opposite pole charging part: AC2500V 1 minute
Rated Insulation Voltage (V) AC/DC600
Rated Frequency (Hz) 50/60
Terminal screw M3.5 plus/minus screw with square washer (self-lifting type)
Mounting Dimensions (mm) DIA30.5
Storage Temperature (°C) -40~80
Insulation Resistance (MΩ) Between live part and ground / between different polarity live parts: 100 or more (at 500 VDC megger)
Return Function Turn reset
Mechanical Durability 100,000 times or more
Electrical Durability 500,000 times or more (at AC220V 6A), 1 million times or more (at AC220V 3A)
Short Circuit Protection Device Fuse 15A
Rated Impulse Withstand Voltage (kV) 6
M Code 50067114
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 26 February 2026
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan