RS PRO RS PRO, Sensor Actuator Cable, 26 AWG, 6 Cores 230-5660 1pc

#Nomor SKU S057592053
Wishlist
Rp939.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 230-5660
Unit 1pc
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 09647946
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 February 2026
Terakhir Diperbaharui 22 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Series CBF08, number of pins 6, length 2 m, connector 1M8, connector = unterminated, coding A, shielded/unshielded, nominal current 1.5 A, protection class IP67, AWG size 26 AWG°C

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan