RS PRO RS PRO, Sensor Actuator Cable, 26 AWG, 6 Cores

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Series CBF08, number of pins 6, length 2 m, connector 1M8, connector = unterminated, coding A, shielded/unshielded, nominal current 1.5 A, protection class IP67, AWG size 26 AWG°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan