RS PRO RS PRO Piezo buzzer 85dB through hole 617-3047 1pc
Rp159.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 617-3047 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
| M Code | 46927117 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 February 2026 |
| Terakhir Diperbaharui | 22 February 2026 |
Informasi Produk
Feature
SpecificationMounting Type: Through Hole Minimum Supply Voltage: 1V ac Maximum Supply Voltage: 30V ac Sound Level: 85dB Drive Type: External Tone Type: Continuous Diameter: 24mm Height: 7.5mm Dimensions: 24 x 7.5mm Operating Temperature Min: -20°C Operating temperature Max: +60°C Max frequency: 4.5kHz Min frequency: 3500Hz Circular PCB mount piezo transducer.Circular case PCB mount type Transducer with high sound output Requires external drive circuit for operation
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan