RS PRO RS PRO metal film resistors 174-2734 1bag(100pcs)

#Nomor SKU S057514970
Wishlist
Rp309.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 174-2734
Unit 1bag(100pcs)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 46943768
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 February 2026
Terakhir Diperbaharui 22 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Resistance: 10Ω Power Rating: 0.4W Tolerance: ±0.25% Technology: Metal Film Shaft/Radial: Axial Case Style: Metal Temperature Coefficient: ±25% Termination Style: Wire Lead Package/Case: 0318 Dimensions: 1.8 Dia. x 3.3 mm Length: 3.3mm Diameter: 1.8mm Minimum temperature coefficient: -25ppm/°C

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan