RS PRO Metal Film Resistors (Resistor)

Sebelum PPN:
Rp249.900 - Rp22.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Resistance: 10kΩ Power Rating: 1W Tolerance: ±0.5% Technology: Metal Film Shaft/Radial: Axial Case Style: Metal Temperature Coefficient: ±25% Termination Style: Wire Lead Package/Case: 0932 Dimensions: 3.2 Dia. x 9mm long Height: 9mm Diameter: 3.2mm Minimum temperature coefficient: -25ppm/°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan