RS PRO LED indicator RS PRO 907-5959 1pc

#Nomor SKU S057418827
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 907-5959
Unit 1pc
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 49428323
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 21 February 2026
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Power supply voltage: 12/24 V dc * Light effect: Flashing * Lens color: Red * Mounting style: Surface mount * Bulb type: LED light * Current consumption: 350 mA * Housing color: Black * Including lamp: Yes * Multifunctional: Yes * Height: 28mm * Base length: 105mm * Base width: 38mm * RS LED warning light module. This dual voltage LED warning light module product is compatible with 12V and 24V power system, low power consumption and Combines multiple flashing patterns. .15 kinds of blinking pattern LED light x 3 Waterproof IP67 class intrusion protection by hermetically sealed electronic parts for long life It is possible to link multiple units for synchronous / alternate blinking EMC certified (ECE R10) Normal point function 24-month warranty Polycarbonate lens and aluminum base

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan