CATU Mechanical and Arc Flash Insulating Gloves CGM-1-08 Class 1 8 1pair

#Nomor SKU S057371566
Wishlist
Rp2.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CGM-1-08
Unit 1pair
Size 8
Operating Voltage (V) 7500 AC ; 11250 DC
Class Class 1
Length (mm) 360
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 20 February 2026
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Electrical insulating gloves, class 0 (1 000 V AC, 1 500 V DC).
- Cut edges.
- Material: bicolor natural latex. (exterior: orange, interior: natural).
- Traceability through flashcode on color-coded label. The color is according to the class.
- Category: RC (Acid, Ozone, Cold, Oil resistance).
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan