CATU Mechanical and Arc Flash Insulating Gloves

Sebelum PPN:
Rp2.999.900 - Rp4.599.900
Spesifikasi
Length (mm)360
Size8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Electrical insulating gloves, class 0 (1 000 V AC, 1 500 V DC).
- Cut edges.
- Material: bicolor natural latex. (exterior: orange, interior: natural).
- Traceability through flashcode on color-coded label. The color is according to the class.
- Category: RC (Acid, Ozone, Cold, Oil resistance).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan