FISCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Baterai) FCD210 Include Battery & Charger 21V, 10mm 1set

#Nomor SKU S057370859
Wishlist
Rp769.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FCD210
Unit 1set
Chuck Capacity (inch) 3/8
Rated Voltage (V) 21
Chuck Capacity (mm) 10
Battery Capacity (mAh) 2000
Battery Type Li-ion
Maximum Torque (N m) 27
Impact Rate (bpm) 0-23200
Kandungan 9 pcs socket set (5-13), 1 pc connection rod, 1pc extension bar, 3pcs Wood drill bit (4.5.6), 3pcs Twist drill bit (4.5.6), 6 pcs screwdriver bits, 1 pc 250mm multi-directional soft tube, 2 pcs batteries, 1 pc charger.
No Load Speed High (minute) 0-1850
No Load Speed Low (r/minute) 0-350
Berat (Kg) 3.3
Tanggal Produk Terdaftar 20 February 2026
Terakhir Diperbaharui 27 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Normal Drilling/Screwing, Compact Impact Drill, Easy Adjustable 1 to 18 Torque Settings, 2 Speed, High-low Speed Switch Over, Easy to Operate Push, ButtonReversing Switch

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan