OMRON Temperature sensor Probe diameter: 6mm Probe length: 100mm E52-ELP6-100-2-A 1pc

#Nomor SKU S057280363
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number E52-ELP6-100-2-A
Unit 1pc
AS ONE Part Number 65-7275-63
M Code 68841038
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 13 February 2026
Terakhir Diperbaharui 01 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Omron E52-E series is a class B temperature sensor. The PT100 not only provides accurate temperature sensing as standard, but also meets harsh environments, specialized applications, and special mounting requirements. The E52-E series is optimized to work with the various housing, mounting, and connection options to provide the best performance in the E5 temperature controller portfolio.
Feature
Specification
* Probe length: 100mm * Probe diameter: 6mm * Maximum detection temperature: +400°C * Code number: 215-8844

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan