ELORA Socket Set 770-LTIU 1/2inch 1set(18pcs)

#Nomor SKU S055700016
Wishlist
Rp17.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 770-LTIU
Unit 1set(18pcs)
Size (inch) 1/2
Sockets Bi-Hexagon Sockets 770-LT 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, extra deep
Ratchet Reversible Ratchet 770-L1D
Accessories Sliding T-Bar 770-L3; Extension Bar 125 mm 770-L5; Extension Bar 250 mm 770-L6; Universal Joint 770-L7
Berat (Kg) 5.5
Tanggal Produk Terdaftar 28 January 2026
Terakhir Diperbaharui 28 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- In black metal storage case with OMS hard foam insert
- Square drive according to DIN 3120, ISO 1174
- Operation tools according to DIN 3122, ISO 3315
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan