Aneng Digital Multimeter Plus NCV - Multitester Digital M128 Red 1pc
Rp159.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | M128 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| AC/DC Voltage Resolution (V) | 0.001 to 1 |
| AC/DC Current Resolution (A) | 0.1m to 0.1 |
| Resistance Resolution (ohm) | 0.1 to 10k |
| Capacitance Resolution (F) | 0.1n to 10µ |
| AC/DC Voltage Accuracy | ±(0.8% + 5) |
| Resistance Accuracy | ±(2.5% + 3) |
| Capacitance Accuracy | ±(5.0% + 20) |
| AC/DC Voltage Range (V) | 0 to 600 |
| AC/DC Current Range (A) | 0m to 10 |
| Resistance Range (ohm) | 0 to 60M |
| Capacitance Range (F) | 0n to 60m |
| Battery Type | 2x1.5 V AAA (Battery Not Included) |
| Material | ABS |
| Dimensions (cm) | 6x2.9x11.5 |
| Packaging Dimensions (cm) | 12x6x15 |
| AC/DC Current Accuracy | ±(2.0% + 10) |
| Test Lead Cable Length (cm) | Approx. 65 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 23 January 2026 |
| Terakhir Diperbaharui | 23 January 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Anda dapat melakukan pemeriksaan listrik dengan aman menggunakan digital multimeter M128 dari ANENG. Secara akurat, layar digitalnya akan menampilkan hasil pengukuran arus AC/DC, tegangan AC/DC, hingga resistance. Mampu mengukur kapasitor hingga hingga 60 mF. Hasil pengukuran akan membantu Anda menganalisa tindakan yang tepat saat melakukan perbaikan atau pemeliharaan perangkat elektronik.
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Digital Multimeter Voltage Tester AC/DC NCV Flash 6000 Counts - M128
1 x Pasang Kabel Test Lead
1 x Panduan Penggunaan
- Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini:
1 x ANENG Digital Multimeter Voltage Tester AC/DC NCV Flash 6000 Counts - M128
1 x Pasang Kabel Test Lead
1 x Panduan Penggunaan
Fitur
- Periksa Aliran Listrik dengan AkuratDigital multimeter akan membantu Anda memeriksa jaringan listrik yang masih berfungsi dengan baik atau tidak. Hanya dengan menyentuh jaringan dengan tespen, layar digital akan menampilkan hasil pengukuran hingga 6000 digit angka. Anda pun dapat menentukan sumber masalah saat terjadi kerusakan
- Deteksi Aman Tanpa Sentuh
Cek kabel bertegangan tanpa sentuhan langsung dengan fitur NCV (Non-Contact Voltage). Lebih aman, praktis, dan cepat mendeteksi arus listrik hanya dengan mendekatkan ujung multimeter. Cocok untuk teknisi atau keperluan rumah tangga
- Pengukuran Kapasitansi yang Besar
Multimeter standar bisanya hanya bisa mengukur kapasitansi sampai mikrofarad (µF), sementara ANENG M128 mampu mengukur mencapai 60 mF (millifarad). Jadi Anda tidak perlu menggunakan LCR meter untuk mengukur kapasitor besar
- Tampilkan Hasil dengan Jelas
Anda tak perlu memicingkan mata untuk melihat hasil pengukuran karena layar digital akan menampilkan digit angka dengan jelas bahkan di kondisi minim cahaya. Tampilan digital yang jelas juga membuat pembacaan hasil minim kesalahan
- Multimeter Terbaik untuk Teknisi Listrik
Para teknisi tak akan kesulitan menggunakan alat berkat kehadiran tombol fungsi. Untuk keamanan dan kenyamanan pengukuran, digital multimeter juga dilengkapi sepasang tespen. Dengan begitu, alat dapat digunakan untuk memeriksa stop kontak, baterai, regulator, dan lain-lain
- Makin Jelas dengan Senter
Komponen elektronik tak terlihat jelas karena gelap atau sempit? Tak perlu khawatir karena multimeter ini telah dilengkapi fitur senter yang dapat dinyalakan hanya dengan menekan tombol. Kesalahan pemeriksaan pun dapat diminimalisir berkat dukungan pencahayaan
- Material Unggulan Ekstra Aman
Berkat penggunaan material ABS, Anda tidak akan tersetrum saat memegang rangkaian tester ini. Untuk alasan keamanan, sangat disarankan untuk memutuskan sambungan daya resistor saat pengukuran kapasitansi
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan