Waterplus Intelligent Pump Control Panel CTPNL-011-1x1 For Water Level, Pressure Boosting & Drainage W/ Lcd Display & Flood Alarm 1pc
Rp959.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CTPNL-011-1x1 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Voltage (V) | 1x220 |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Low Voltage Protection (V) | 176 |
| Overvoltage Protection (V) | 253 |
| IP Rating | IP54 |
| Power Output Rated (kW) | 0.37 - 2.2 |
| Stalled Rotor Protection (s) | < 1 |
| Dry-Run Protection | 10sec/3min/5min |
| Dry-running Reset Time (minute) | 30 |
| Low/Over Voltage Protection (s) | < 5 |
| Voltage Protection Reset Time (minute) | 5 |
| Maximum Signal Cable Distance (m) | 200 |
| Berat (Kg) | 2.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 January 2026 |
| Terakhir Diperbaharui | 22 January 2026 |
Informasi Produk
Description
Intelligent Pump Control Panel For
Water Level, Pressure Boosting & Drainage
W/ Lcd Display & Flood Alarm
Water Level, Pressure Boosting & Drainage
W/ Lcd Display & Flood Alarm
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan