Waterplus Intelligent Pump Control Panel

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp2.499.900
Spesifikasi
Dry-Run Protection10sec/3min/5min
IP RatingIP54
Low/Over Voltage Protection (s)< 5
Maximum Signal Cable Distance (m)200
Stalled Rotor Protection (s)< 1
Voltage Protection Reset Time (minute)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Intelligent Pump Control Panel For
Water Level, Pressure Boosting & Drainage
W/ Lcd Display & Flood Alarm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait