Non Brand Knitted Wire SUS304 4x0.24x110mm 1roll(10kg)
Rp5.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1roll(10kg) |
|---|---|
| Material | Stainless Steel SUS304 |
| Thickness (mm) | 0.24 |
| Hole Diameter (mm) | 4 |
| Size (mm) | 4x0.24x110 |
| Berat (Kg) | 10.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 January 2026 |
| Terakhir Diperbaharui | 20 January 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Knitted wire (jala kawat rajut) digunakan untuk filter di berbagai industri, terutama untuk pemisahan gas-cair (demister pad), filtrasi cairan, pemisahan padat-cair, dan filtrasi gas, karena kemampuannya menangkap partikel halus dari kabut atau uap, sering dipakai pada kolom distilasi untuk pemurnian produk, dengan bahan seperti stainless steel, tembaga, atau aluminium.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/2jS054436091-1.jpg)