Non Brand Knitted Wire (Kawat Anyam)

Sebelum PPN:
Rp5.699.900
Spesifikasi
Hole Diameter (mm)4
MaterialStainless Steel SUS304
Size (mm)4x0.24x110
Thickness (mm)0.24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Knitted wire (jala kawat rajut) digunakan untuk filter di berbagai industri, terutama untuk pemisahan gas-cair (demister pad), filtrasi cairan, pemisahan padat-cair, dan filtrasi gas, karena kemampuannya menangkap partikel halus dari kabut atau uap, sering dipakai pada kolom distilasi untuk pemurnian produk, dengan bahan seperti stainless steel, tembaga, atau aluminium.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan