KODENKI PE Spiral Hose KDK-PES712 12m 1pc

Rp50.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KDK-PES712
Unit 1pc
Length (m) 12
Maximum Pressure (kgf/cm²) 30
Operating Temperature (°C) -20 To 60
Inner Diameter (mm) 5
Fitting SP20 + PP20 Fitting
Hose Diameter (mm) 8
Compression Resistance (kg/cm²) 10
Berat (Kg) 2.8
Tanggal Produk Terdaftar 12 January 2026
Terakhir Diperbaharui 13 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan