KODENKI PE Spiral Hose (Selang Angin / Selang Spiral)

Sebelum PPN:
Rp31.900 - Rp50.900
Spesifikasi
Compression Resistance (kg/cm²)10
FittingSP20 + PP20 Fitting
Hose Diameter (mm)8
Inner Diameter (mm)5
Maximum Pressure (kgf/cm²)30
Operating Temperature (°C)-20 To 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan