KOGANEI Solenoid Valve 180 Series 180-4A2 1pc
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 180-4A2 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Type of Acting | 5/2 Double Air Pilot |
| Mounting Side | Inline, Single Subbase, Block Manifold |
| Maximum Operating Frequency (Hz) | 5 |
| Piping Connection Size | Rc1/8 |
| Operating Pressure Range (MPa) | 0 to 0.7 |
| Orifice Size (mm) | 10.2 |
| Valve Width (mm) | 18 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 January 2026 |
| Terakhir Diperbaharui | 06 January 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan