FLUKE FLUKE-789 Process meter 1pc

#Nomor SKU S052175756
Wishlist
Rp41.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Included Accessories TL71 test lead, AC175 alligator clip, 4 AA batteries
Dimensions (mm) 100x203x50
Frequency 199.99Hz,1999.9Hz,19.999kHz
AC Current (A) 1.000A
AC Voltage 400.0mV,4.000V,40.00V,400.0V,1000V
DC Voltage 400.0mV,4.000V,40.00V,400.0V,1000V
DC Vurrent Source: 0.000 to 20.000mA, Measurement: 30.000mA, 1.000A
Resistance 400.0ohm,4.000kohm,40.00kohm,400.0kohm,4.000Mohm,40.00Mohm
Basic Accuracy [DC voltage] ±(0.1%+1 count) [DC current] Source: 0.05%, measurement: ±(0.05%+2 counts) [AC voltage] ±(0.7%+2 counts) [AC current] ±(1 %+2 counts) [Resistance] ±(0.2%+1 count) [Frequency] ±(0.005%+1 count)
M Code 47903794
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 December 2025
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Added 4mA-20mA measurement generation function to Fluke multimeter Simultaneous display of mA output value and % of span Lamp and 25% step 24mA output (auto/manual) Simultaneous display of 4mA to 20mA and 0 to 100% 24V loop power output HART resistor Infrared I/O compatible with FlukeView(TM) Forms Serial port Switch between 0% and 100% with one push Span check button Recommended case: C25
Process meter with 4mA-20mA generation function
Feature
=Specification&"
"&attvalue[Measurement category] CATIV600V, CATIII1000V, [24V loop power] O, [Test voltage 1V] 200.0MΩ, 2000MΩ/±(2%+5 counts), [Test voltage 5V] 20.00MΩ, 200.0MΩ.500MΩ/±(2 %+5 count)

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan