StarTech.com USB Cable/USB 3.0 (5Gbps)/50cm/Type-A - MicroB/Male to Male/SuperSpeed USB 3.2 Gen1 Standard Compliant/Black/USB Micro B Conversion Cord Adapter Cable USB3AUB50CMB 1pc

Rp319.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number USB3AUB50CMB
Unit 1pc
Color Black
Mass (g) 31
Cable Length (m) 0.5
Connector Shape USB Type-A [9 pin] male - Micro Type-B (Super Speed) [10 pin] male
Plug Nickel plating
Shielding Double shield (braided + aluminum foil)
Cable Length (cm) 50
Feature Power delivery support / data transmission
Connector A USB Type-A [9 pin]
Connector B Micro USB Type-B [10 pin]
Transmission Speed (Gbps) 5
USB type USB3.0
Male Mounting USB Type-A [9 pin], Micro Type-B (Super Speed) [10 pin]
Conversion Type Male - Male
M Code 46242937
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 December 2025
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cables and connectors compatible with USB 3.0 SuperSpeed specifications USB 3.0 data transfer speed compatible with up to 5 Gbps Braided shielded aluminum mylar foil Stress relief function compatible molded connector
Connect Micro USB 3.0 devices (portable HDDs, card readers, VCRs, HDD cases, etc.) to USB 3.0 compatible desktop / laptop computers
Feature
Cables and connectors compatible with USB 3.0 SuperSpeed specifications USB 3.0 data transfer speed compatible with up to 5 Gbps Braided shielded aluminum mylar foil Stress relief function compatible molded connector
Use
Connect Micro USB 3.0 devices (portable HDDs, card readers, VCRs, HDD cases, etc.) to USB 3.0 compatible desktop / laptop computers

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan