Trimate USB 3.0 Hub with 4-Port Type-C OFF-UBP001-C 1pc

Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number OFF-UBP001-C
Unit 1pc
Color Black
Mass (g) About 35
Cable Length (m) 0.3
Connector Shape-Upstream Type-C (male)
Connector Shape-Downstream USB A (female) x 4
USB Standards USB 3.0
M Code 17573005
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 December 2025
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This slim 4-port hub supports high-speed data transfers of up to 5Gbps using the USB 3.0 standard.
You can connect a mouse, keyboard, USB memory stick, etc. all to this one device.
Feature
This slim 4-port hub supports high-speed data transfers of up to 5Gbps using the USB 3.0 standard.
You can connect a mouse, keyboard, USB memory stick, etc. all to this one device.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan