Buffalo USB 2.0 A to A Extension Cable 1.0m Black BU2AA10BK 1pc

#Nomor SKU S052153860
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BU2AA10BK
Unit 1pc
Length (m) 1
Maximum Current (A) 0.5
Maximum Voltage (V) 5
Color Black
Mass (g) 45
Connector Shape USB Type-A (4-pin male) - USB Type-A (4-pin female)
Suitable Models Devices with USB Type-A ports and devices with USB Type-A plugs
Interface USB 2.0/1.1
Set Contents Body
Warranty Period Only initial failure
Cable (Structure) Double shield
Transfer Speed (Mbps) Maximum 480 (standard value)
Cable Thickness (mm) 4.5
Male Mounting USB Type-A (4 pin)
Female Mounting USB Type-A (4 pin)
Conversion Type Male-female
M Code 413029
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 December 2025
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Connect a remote computer to a printer or hard disk. USB 2.0 extension cable
Feature
Connect a remote computer to a printer or hard disk. USB 2.0 extension cable

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan