Ohm Electric Mini hot plate for tabletop cooking, fluorine-coated, lightweight, compact, and easy to clean COK-YH500B-W 1pc
Rp299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | COK-YH500B-W |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Rated Voltage (V) | 100 (50/60Hz) |
| Mass (g) | 520 |
| Cable Length (m) | 1.1 |
| Rated Power Consumption (W) | 500 |
| Body Dimensions (Width W X Height H X Depth D) (Mm) | 240x73x140 |
| M Code | 65300728 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 December 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Cooking is easy with just the push of a switch. The fluororesin plate is easy to clean. Lightweight, compact, and easy to use.
Feature
Cooking is easy with just the push of a switch. The fluororesin plate is easy to clean. Lightweight, compact, and easy to use.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan