Ohm Electric CD player with built-in speaker, AB repeat, speed adjustment, USB power supply CDP-520N 1pc

#Nomor SKU S052084249
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CDP-520N
Unit 1pc
Included Accessories Stereo earphone, controller, USB power cord, warranty card, instruction manual
Spesifikasi *Estimated usage time: Speaker output...approx. 4.5 hours, Earphone output...approx. 5 hours *Playable discs: CD, CD-R, CD-RW/CD-DA, MP3 format *Maximum practical output: Speaker...380mW x 2, Earphone...1mW x 2
Mass (g) Approx. 250 (excluding batteries and accessories)
Power Supply DC3V: 2 AA alkaline batteries (sold separately), External power supply: DC5V 1A or more (USB power supply)
Outer Dimensions Width 142 x Height 32.5 x Depth 151 mm (excluding protrusions)
Number of Channels 2 channel stereo
Frequency Characteristic 20Hz~20kHz
Impedance Speakers: 8Ω, Earphones: 32Ω
speaker Diameter 28mm x 2
Output Terminal Earphone jack: DIA3.5mm stereo mini jack
M Code 44674011
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 21 December 2025
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan