Artec [School teaching materials and educational toys] Omnidirectional USB microphone (with mute function) 91710 1pc
#Nomor SKU S052008443
Wishlist Rp519.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 91710 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Set Contents | Body x 1 |
| Material | ABS |
| Supported OS | Windows/Mac OS |
| Type of Connection | USB A |
| Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm) | 60x60x15 |
| Input Sensitivity | -40dB 3dB |
| USB cable (m) | About 2 |
| M Code | 75106177 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 19 December 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
360 degree omnidirectional sound collection! No driver installation required
Just connect to the USB port One-touch mute with bottom non-slip rubber
Just connect to the USB port One-touch mute with bottom non-slip rubber
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Artec%20%5BSchool%20teaching%20materials%20and%20educational%20toys%5D%20Omnidirectional%20USB%20microphone%20(with%20mute%20function)%2091710%201pc/cbS052008443-6.jpg)