SANWA SUPPLY microphone MM-MCU06BKN 1pc

#Nomor SKU S052005305
Wishlist
Rp689.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MM-MCU06BKN
Unit 1pc
Set Contents Microphone body, instruction manual, warranty card
Shape Flat
Type Condenser type
Cable Length (m) 1.5
Supported OS Windows: 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, mac: macOS (Ventura) 13, macOS (Monterey) 12, macOS (Big Sur) 11, macOS 10.12-10.15, OS X 10.8-10.11, Mac OS X 10.3 to 10.7 * Compatible only with USB A port models, ChromeOS: ChromeOS
Suitable Models Windows-equipped (DOS/V) PC, Apple Mac series, Chrom OS-equipped PC *Models with a standard USB port (A connector)
Function With headphone jack: x, monitoring function: x, active noise cancellation function: x, windscreen (sponge): x
Frequency Characteristic 70~10000Hz
Input Sensitivity -40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz),-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
Directivity Omnidirectional
Plug Shape USB A
Microphone Mute x
M Code 21128740
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 19 December 2025
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A USB digital microphone that is not easily affected by computer noise.
It is a flat type that is easy to get up anywhere and does not fall down.
The back is non-slip.
It supports Zoom, Teams, etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan