SANWA SUPPLY cooler pad TK-CLN28U 1pc

#Nomor SKU S051980047
Wishlist
Rp879.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TK-CLN28U
Unit 1pc
Set Contents USB cable x 1
Mass (g) 650
Rotation Speed (rpm) 900 (fan)
Cable Length (m) 0.5
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm) 350 x 255 x 26, 160 x 160 x 18 (fan)
Rated Capacity DC5V/300mA
Suitable Size 10.1 inch wide/12.1 inch wide/13.3 inch wide/14.1 inch wide/15.6 inch wide
Noise Level (dB(A)) 32
Cable Length (mm) 50±10
Port Relay USB: 1 port * Power can be supplied from the USB-AC charger, but the USB hub function cannot be used.
M Code 03789697
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 19 December 2025
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
16cm large fan for super strong cooling. It has a simple design with an aluminum body that has a high heat dissipation effect. It has a FAN control that can adjust the air volume. 6 levels with height adjustment function. Since it has a USB port for relay, it can be used without crushing the USB port of a laptop computer. Comes with a stopper to prevent the device from falling.
Feature
Specification
Fan quantity: 1 piece

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan