ELECOM USB Cable (USB A - USB B) USB2.0 RoHS Directive Compliant UL Standard Compliant Environmentally Friendly Package Black U2C-AB30BK/ID 1pc

#Nomor SKU S051951900
Wishlist
Rp159.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number U2C-AB30BK/ID
Unit 1pc
Color Black
Standard USB 2.0 certified, UL standard (E527475, E527476, STYLE 2725)
Cable Length (m) Approx. 3.0 *Including the connector part
Connector Shape USB-A male to USB-B male
Suitable Models Computers with USB-A terminals and devices with USB-B terminals
Plug Gold plated pin
Transfer Speed (Mbps) Up to 480 * theoretical value
Cable Thickness (mm) About 4.5
Package Environmentally friendly packaging (clear PE bag + model number label)
M Code 03889149
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 19 December 2025
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a USB2.0-A - USB2.0-B cable compatible with UL standards that has acquired USB regular certification. An eco-friendly cable that complies with the EU RoHS Directive (10 substances) and uses an eco-friendly package.
Feature
Specification
[Twisted pair cable (communication line)] O

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan