ELECOM Keyboard Wired USB connection Membrane Compact size TK-FCM103BK 1pc

#Nomor SKU S051931131
Wishlist
Rp219.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TK-FCM103BK
Unit 1pc
Color Black
Size Tenkeyless
Mass (g) Approximately 527 * including cable
Cable Length (m) 1.5
Supported OS Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows XP * Updates to the latest version of each OS and installation of service packs may be required.
Connector Shape USB (A) male
Suitable Models Windows OS machine equipped with USB port
Conform to [VCCI Class B] compliant
Outer Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm) 364.3 x 150.8 x 33.5 (excluding stand), 364.3 x 150.8 x 42.0 (during stand) * Excluding cable
Interface USB
Key layout 92 keys (Japanese layout)
Key Type Membrane
Key stroke (mm) 3.5
Power Supply Method USB bus power
Key pitch (mm) 19
M Code 40231109
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 19 December 2025
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Uses a JIS standard compliant standard Japanese layout that is easy to type. A wired compact keyboard that can be used immediately by simply inserting it into a PC.
* It is not a waterproof design.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan