Espa Pompa Air Kolam Renang 203149 Silen S 100 M 1unit

#Nomor SKU S051862497
Wishlist
Rp6.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 203149
Unit 1unit
Country of Origin Made in Spain
Impeller Type Single Stage Impeller
Maximum Suction Lift (m) 2
Maximum Head (m) 17
Maximum Flow Rate (m³/hour) 21
Inlet Diameter (inch) 2 or 1.5
Outlet Diameter (inch) 1.5
Motor Power (kW) 0.75
Voltage (V) 220
Electrical Phase 1phase
Frequency (Hz) 50
Pump Speed (rpm) 2900
Berat (Kg) 14.7
Tanggal Produk Terdaftar 16 December 2025
Terakhir Diperbaharui 15 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Silen S 100 M merupakan pompa sentrifugal fabrikasi Spanyol berbahan tecnopolimer yang digunakan untuk aplikasi sirkulasi kolam renang, sirkulasi aquarium besar, kolam ikan, tambak air tawar atau air laut, dan lainnya. Pompa jenis ini perlu dipancing terlebih dahulu sebelum pemakaian awal. Selain itu pompa ini diperlengkapi dengan proteksi panas (thermal protection) yang dimana bila terjadi tekanan secara berlebih yang membuat motor menjadi panas, maka pompa akan mati secara otomatis. Kelas proteksi pompa tersebut IP 55 dan untuk insulasi kelas F.
Feature
Pump Material:
⦁ Pump body, pump foot and difusser in tecnopolimer
⦁ Impeller in tecnopolimer
⦁ Seal mounting in tecnopolimer
⦁ Motor shaft in stainless steel AISI 420
⦁ O’rings in NBR
⦁ Mechanical seal in AISI 316
⦁ Motor housing in aluminium

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan