HP (Hewlett-Packard Japan) ProBook 450G5, Core i5 8250U 1.6GHz, 8GB RAM, New 240GB SSD, 15.6-inch (1366x768) screen, No optical drive, Wireless LAN, Numeric keypad, Camera HP ProBook 450 G5 1pc
Rp13.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HP ProBook 450 G5 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Mass (kg) | 2 |
| Memory | 8GB |
| Suitable CPU | Core i5 8th generation |
| Screen Size | 15.6 inch |
| Operating System | Windows11 Pro |
| Storage | New 240GB |
| Optical Drive | None |
| M Code | 19443965 |
| Berat (Kg) | 3.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 December 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 December 2025 |
Informasi Produk
Description
A standard 15.6" display laptop with a numeric keypad
Office work / sales support
*Applications such as Microsoft Office are not included.
Office work / sales support
*Applications such as Microsoft Office are not included.
Feature
Specification[Web camera] Yes [Numeric keypad] Yes
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20ProBook%20450G5%2C%20Core%20i5%208250U%201_6GHz%2C%208GB%20RAM%2C%20New%20240GB%20SSD%2C%2015_6-inch%20(1366x768)%20screen%2C%20No%20optical%20drive%2C%20Wireless%20LAN%2C%20Numeric%20keypad%2C%20Camera/HP%20(Hewlett-Packard%20Japan)%20ProBook%20450G5%2C%20Core%20i5%208250U%201_6GHz%2C%208GB%20RAM%2C%20New%20240GB%20SSD%2C%2015_6-inch%20(1366x768)%20screen%2C%20No%20optical%20drive%2C%20Wireless%20LAN%2C%20Numeric%20keypad%2C%20Camera%20HP%20ProBook%20450%20G5%201pc/0yS051797034-1.jpg)