HP (Hewlett-Packard Japan) ProBook 450G5, Core i5 8250U 1.6GHz, 8GB RAM, New 240GB SSD, 15.6-inch (1366x768) screen, No optical drive, Wireless LAN, Numeric keypad, Camera

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Mass (kg)2
Memory8GB
Operating SystemWindows11 Pro
Optical DriveNone
Screen Size15.6 inch
StorageNew 240GB
Suitable CPUCore i5 8th generation

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A standard 15.6" display laptop with a numeric keypad
Office work / sales support
*Applications such as Microsoft Office are not included.
Feature
Specification
[Web camera] Yes [Numeric keypad] Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan