Asmix Frameless magpin cork board CB348 1pc
Rp839.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CB348 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Included Accessories | Hook metal fittings / screws for hook metal fittings |
| Width (mm) | 900 |
| Thickness (mm) | 19.5 |
| Color | Cork |
| Size | LL |
| Height (mm) | 600 |
| M Code | 48257364 |
| Berat (Kg) | 4.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 December 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Push pins and neodymium magnets can be used. Since there is no cork board frame, you can use them by connecting them according to your space. Thickness is 19.5mm and the push pin does not come out from the back
Frameless type cork board that can use both magnets and pins
Frameless type cork board that can use both magnets and pins
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan