Ozeki Hydrant Box Outdoor (Box Only) Type C (Outdoor's Type) 95 x 66 x 20 cm 1pc

#Nomor SKU S051721466
Wishlist
Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Type Indoor Hydrant Box C Ozeki
Dimensions (mm) 95 x 66 x 20
Material Mild Steel (iron plate) 1.2mm thickness
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2025
Terakhir Diperbaharui 12 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Outdoor hydrant box type C Ozeki, merupakan box yang biasa di pasang di dalam gedung atau bangunan.
Description
Outdoor hydrant box type C Ozeki, is a box that is usually installed outside a building or structure.
Fitur
Box hydrant berfungsi untuk menyimpan peralatan hydrant lain nya nya, yang mana untuk outdoor hydrant box type C Ozeki berisi:

selang pemadam ( fire hose ) ukuran 1,5 x 20 meter
Hose nozzle ukuran 1,5 inch
Hydrant valve 1,5 inch dengan kopling machino
Feature
The hydrant box functions to store other hydrant equipment, where the outdoor hydrant box type C Ozeki contains:

Fire hose measuring 2.5 x 30 meters
Hose nozzle size 2.5 inch
2.5″ hose rack
Hydrant valve 1.5 inch with Machino clutch

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan