Ozeki Hydrant Box Indoor (Box Only) (Kotak Alat Pemadam) Type A1 (Indoor's Type) 66 x 52 x 15 cm 1pc

#Nomor SKU S051721435
Wishlist
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Type Indoor Hydrant Box A1 Ozeki
Dimensions (mm) 66 x 52 x 15
Material Mild Steel (steel plate) with 1 mm thickness
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 13 December 2025
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Indoor hydrant box type A1 Ozeki, merupakan box yang biasa di pasang di dalam gedung atau bangunan.
Description
Indoor hydrant box type A1 Ozeki, is a box that is usually installed inside buildings or structures.
Fitur
Box hydrant berfungsi untuk menyimpan peralatan hydrant lain nya nya, yang mana untuk indoor hydrant box type A1 Ozeki berisi:

selang pemadam ( fire hose ) ukuran 1,5 x 20 meter
Hose nozzle ukuran 1,5 inch
Hydrant valve 1,5 inch dengan kopling machino
Feature
The hydrant box functions to store other hydrant equipment, where the indoor hydrant box type A1 Ozeki contains:

fire hose measuring 1.5 x 20 meters
Hose nozzle size 1.5 inch
Hydrant valve 1.5 inch with Machino clutch

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan