Proproof Self-Adhesive 1.5mm x 1 m x 10m 1roll

Rp539.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll
Unit 1roll
Dimensions (m) 1 x 10
Thickness (mm) 1.5
Package Dimensions (cm) 24x24x100
Type Sanded
Berat (Kg) 38.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 December 2025
Terakhir Diperbaharui 02 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Self Adhesive Polymer Modified Asphalt Waterproof Membran (selanjutnya disebut kategori N) terbuat dari karet sintetis seperti SBS, aspal jalan berkualitas tinggi dan tackifier. Film polyester(PET), Film polietilen(PE), aluminium foil berlapis silikon digunakan sebagai bahan penutup bagian atas dan bagian bawah. Membran tahan air berbasis aspal yang dimodifikasi dengan polimer.
Self-adhesived polymer dimodifikasi dengan bitumen polyester membran (selanjutnya disebut PY) terbentuk dari selimut polyester filamen (serat timbul) dan aspal modifikasi polimer sebagai bahan pelapis. Permukaan atas dilapisi dengan film polietilen, pasir halus, alumimium foil sebagai lapisan isolasi, dan permukaan bawah dilapisi dengan film isolasi silikon sebagai lapisan anti lengket.
Description
Self-Adhesive Polymer Modified Asphalt Waterproof Membranes (hereinafter referred to as Category N) are made from synthetic rubber such as SBS, high-quality road asphalt, and tackifier. Polyester (PET) film, polyethylene (PE) film, and silicone-coated aluminum foil are used as the top and bottom covering materials. These waterproof membranes are based on polymer-modified asphalt.
Self-adhesive polymer-modified bitumen polyester membranes (hereinafter referred to as PY) are formed from a polyester filament blanket (embossed fiber) and polymer-modified asphalt as the coating material. The top surface is coated with polyethylene film, fine sand, and aluminum foil as an insulating layer, and the bottom surface is coated with silicone insulating film as a non-stick layer.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
'- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Warning
- The photos on this page are for reference only (illustrative purposes) and are intended to reflect their intended function.
'- The product received will correspond to the model number/part number/size/color/type/attribute information listed on the website.
Fitur
1. Formula khusus dan proses manufaktur yang unik membuatnya memiliki karakteristik konstruksi dingin, tidak menggunakan api, dan tidak ada polusi terhadap lingkungan;
2. Poliester memiliki kekuatan elastisitas tinggi, dan kemampuan beradaptasi yang kuat terhadap penyusutan, retak, dan deformasi lapisan dasar
3. Menggunakan Aspal yang dimodifikasi dengan sebagai bahan pelapis, daya tahan yang baik terhadap suhu tinggi dan rendah, dan memenuhi kebutuhan waterproof di area yang terbuka
4. Memiliki Bonding Performance baik, ikatan sambungan antar membran itu sendiri disinkronkan dengan umur membran
5. Aspal karet self-adhesived pada permukaan bawah membran dilapisi dengan strip regular untuk membuatnya terikat pada strip dasar, yang memiliki fungsi unik;
6. Membentuk saluran pembuangan uap untuk menyeimbangkan tekanan uap dari lapisan dasar dan menghindari lapisan kedap air yang menggembung;
7. Self-adhevised ini dapat mencegah terjadinya kerusakan ketika lapisan dasar menyusut, retak, dan berubah bentuk karena memiliki ketahanan daya rekat antara lapisan dasar dan lapisan anti bocor.
Feature
1. Its special formula and unique manufacturing process provide it with cold construction characteristics, no fire, and no environmental pollution.
2. Polyester has high elastic strength and strong adaptability to shrinkage, cracking, and deformation of the base layer.
3. It uses modified asphalt as a coating material, offering good resistance to high and low temperatures, meeting the waterproofing requirements of exposed areas.
4. It has excellent bonding performance, synchronizing the bond between the membranes with the membrane's lifespan.
5. The self-adhesive rubber asphalt on the bottom surface of the membrane is coated with a regular strip to bond it to the base strip, which has a unique function.
6. It forms a vapor drainage channel to balance the vapor pressure of the base layer and prevent the waterproofing layer from bulging.
7. This self-adhesive material prevents damage from shrinking, cracking, and deformation of the base layer due to its strong adhesion between the base layer and the waterproofing layer.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan