Kafuter RTV Silicone Electronic Sealant Waterproof (Lem Silikon) K-704 White 1pc

Rp54.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number K-704
Unit 1pc
Color White
Hardness Shore A 30-40
Working Temperature (°C) -60 to 200
Shelf Life (month) 12
Initial Curing Time (s) ≤10 (25°C, min)
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 November 2025
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
K-704 adalah silikon netral dengan komponen tunggal yang mengeras pada suhu ruang saat bersentuhan dengan kelembapan. Setelah mengeras, produk ini membentuk elastomer fleksibel yang memiliki performa baik pada suhu tinggi maupun rendah, dengan rentang suhu kerja -50°C hingga 200°C, dan tahan suhu hingga 250°C. K-704 memiliki sifat isolasi listrik dan penyegelan kelembapan yang sangat baik. Selain itu, lem ini menawarkan daya rekat yang kuat, ketahanan terhadap penuaan, stabilitas performa yang baik, serta mudah digunakan.
Description
K-704 is a single-component, neutral silicone that maintains room temperature when in contact with moisture. After manufacturing, it forms a flexible elastomer that performs well at both high and low temperatures, with a working temperature range of -50°C to 200°C and temperature resistance up to 250°C. K-704 has excellent electrical and moisture insulation properties. Furthermore, it offers strong adhesion, aging resistance, good performance stability, and ease of use.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan