IKURATOOLS Inverter Box (Kotak Inverter) ISK-V200 Three phase 200V, 50/60Hz 1pc

#Nomor SKU S050192274
Wishlist
Rp48.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ISK-V200
Unit 1pc
Power Supply Three phase 200V 50/60Hz
Capacity (kW) 3.7
Input Cable (m) 3
External Dimensions (mm) 192x300x470
Frequency Range (Hz) 35-120
M Code 45040714
Berat (Kg) 15.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 November 2025
Terakhir Diperbaharui 01 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan