Non Brand As Rod Nylon MC Blue 45 mmx1000mm 1pc

Rp289.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Thickness (mm) 45
Length (m) 1
Colour Biru
Weight (kg) 2.1
Berat (Kg) 2.1
Tanggal Produk Terdaftar 26 November 2025
Terakhir Diperbaharui 25 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
As Nylon MC Blue Warna Biru Ukuran 45 MM x 1 Meter
Deskripsi:
1. Tahan gesek, benturan, dan larutan kimia (kecuali asam)
2. Hygroschopic (daya serap air/larutan tinggi)
3. Tidak bisa berhubungan dengan listrik
4. Bahan keras, ringan, dan mengkilap
5. Tahan cuaca
Description
Blue MC Nylon Rod, Size 45 MM x 1 Meter

Description:

1. Resistant to friction, impact, and chemical solutions (except for acids).
2. Hygroscopic (high absorption of water/solutions).
3. Cannot be in contact with electricity.
4. Hard, lightweight, and glossy material.
5. Weather resistant.
Fitur
HARAP DIBACA SEBELUM MEMBELI!
PEMOTONGAN:
Menerima pemotongan sesuai pesanan dalam jumlah kecil sampai besar.
1. Untuk produk AS MC Blue pemotongan dapat dilakukan mulai dari ukuran min. panjang 10 cm.
2. Melayani pemotongan sesuai permintaan customer, dengan order min. 1 batang.
3. Untuk biaya pemotongan dapat menghubungi Customer Service kami di 0812 3503 8787.

Note:
1. Harga berlaku sesuai yang tercantum pada toko
2. Harga dapat berubah sewaktu - waktu sesuai yang ter-update di toko.
2. Proses order membutuhkan waktu estimasi 2 - 3 hari sebelum di kirim.
3. Standard packaging/pengiriman disesuaikan dengan kondisi, jumlah, ukuran dan jenis kurir.
4. Tidak boleh di retur / refund, terkecuali produk rusak / cacat.
Feature
PLEASE READ BEFORE BUYING!

CUTTING:

We accept custom cutting orders for both small and large quantities.
1. For MC Blue Rod products, the minimum cutting length is 10 cm.
2. We offer cutting services according to customer requests, with a minimum order of 1 rod.
3. For cutting fees, please contact our Customer Service at 0812 3503 8787.

Note:
1. Prices are as listed in the store.
2. Prices are subject to change at any time as updated in the store.
3. rder processing requires an estimated 2 - 3 days before shipment.
4. Standard packaging/shipping will be adjusted according to the condition, quantity, size, and type of courier.
5. No returns/refunds are allowed, except for damaged or defective products.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan