Cosel Noise Filter NAH Series NAH-16-102-D 1pc

#Nomor SKU S049453911
Wishlist
Rp779.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NAH-16-102-D
Unit 1pc
Mass (g) 300(max)
Type 9kHz-1MHz high attenuation type
Series NAH
Rated Voltage (V) AC1Φ250/DC250
Operating Temperature (°C) -40 to 85
Rated Current (A) 16
Outer dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm) 53×41×92(W×H×D)[excluding protrusions]
Storage Temperature (°C) -40 to 85
Insulation Resistance (MΩ) 100 (DC500V min normal temperature and humidity)
Safety Standard UL1283, CSA C22.2 No.8 (C-UL), DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1, ENEC (except for DC input)
Vibration (m/s²) 19.6 [10 to 55Hz (2G) cycle 3 minutes each in X, Y, and Z directions for 1 hour]
Capacitor Capacitance (F) (Nominal value) 1000p
Voltage drop (V) 1(max)
Storage Humidity (%RH) 20 to 95 (no condensation)
Leakage Current (mA) (125/250V 60Hz)0.13/0.25(max)
M Code 19720944
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 21 November 2025
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
=Specification&"
"&DIN rail mounting type

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan