HARTING D-sub connector Harting male 9-pole 9551296812741 1pc

#Nomor SKU S049185522
Wishlist
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 9551296812741
Unit 1pc
M Code 49764427
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 19 November 2025
Terakhir Diperbaharui 01 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification Number of Contacts = 9 Male/Female = Male Body Orientation = Straight Mounting Type = Surface Mount Pitch = 2.74mm Mounting Hardware = 4-40 UNC, Threaded Insert Current Rating = 5A Housing Material = Metal Length = 31.12mm Width = 12.5 mm Depth = 12.25mm Dimensions = 31.12 x 12.5 x 12.25mm Operating Temperature Max = +260°C

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan