HARTING D-sub connector Harting male 9-pole

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp1.599.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification Number of Contacts = 9 Male/Female = Male Body Orientation = Straight Mounting Type = Surface Mount Pitch = 2.74mm Mounting Hardware = M3 Threaded Insert Current Rating = 5A Housing Material = Metal Length = 31.12mm Width = 12.5mm Depth = 12.25mm Dimensions = 31.12 x 12.5 x 12.25mm Operating Temperature Max = +260°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan