HARTING D-sub connector (solder terminal) Harting male 25-pole 9670255615 1pc
Rp359.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 9670255615 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| M Code | 49762817 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 19 November 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 January 2026 |
Informasi Produk
Feature
Specification Number of Contacts = 25 Male/Female = Male D Connector Type = Standard D-Sub Mounting Type = Panel Mount Housing Material = Fiberglass Reinforced Thermoplastic Voltage Rating = 1 kV Series = SV TSDC Width = 12.5mm Dimensions = 53.2 x 12.5 x 17mm Operating temperature Max = +125°C Operating temperature Min = -55°CKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Harting%20male%2025-pole/HARTING%20D-sub%20connector%20(solder%20terminal)%20Harting%20male%2025-pole%209670255615%201pc/5lS049185201-1.jpg)