HARTING D-sub connector (solder terminal) Harting male 25-pole

Sebelum PPN:
Rp429.900 - Rp1.099.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification Number of Contacts = 25 Male/Female = Male D Connector Type = Standard D-Sub Mounting Type = Panel Mount Housing Material = Fiberglass Reinforced Thermoplastic Voltage Rating = 1 kV Series = SV TSDC Width = 12.5mm Dimensions = 53.2 x 12.5 x 17mm Operating temperature Max = +125°C Operating temperature Min = -55°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan