Mitsubishi Electric Sequencer MELSEC-Q Series MELSECNET / H Network Unit QJ71NT11B 1pc

#Nomor SKU S049047745
Wishlist
Rp16.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number QJ71NT11B
Unit 1pc
Spesifikasi ●Transmission format: HDLC compliant (frame format) ●Error control method: CRC (X¹⁶ +X¹² +X⁵ +1) and retry due to timeout
Mass (kg) 0.13
Unit Type Control network unit
Communication Protocol Token ring method
Current Consumption (A) DC5V internal: 0.6
Dimensions, H x W x D (mm) 98x27.4x90
Connection cable Shielded twisted pair cable or CC-Link dedicated Ver.1.10 compatible cable
Synchronization Type Frame synchronization method
Network Type MELSECNET/H PC-to-PC network (control station/normal station) Twisted Bus System
Network Name MELSECNET/H
Communication Speed 156kbps/312kbps/625kbps/1.25Mbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps
Number of stations connected to one network PC-to-PC net: 32 stations (management station: 1, normal station: 31)
Transmission line Bus (RS-485)
Maximum Number of Networks 239
Total Extension Distance (m) (Twisted pair cable) 1200m / 156kbps, 600m / 312kbps, 400m / 625kbps, 200m / 1.25Mbps / (CC-Link dedicated Ver.1.10 compatible cable) 1200m / 156kbps, 900m / 312kbps, 600m / 625kbps, 400m / 1.25Mbps, 200m /2.5Mbps, 150m / 5Mbps, 100m / 10Mbps
M Code 47849943
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 18 November 2025
Terakhir Diperbaharui 30 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan