NGY Ceiling Fan NG-56CFB Coffee Brown 56inch 1pc

#Nomor SKU S048961615
Wishlist
Rp309.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NG-56CFB
Unit 1pc
Color Coffee Brown
Electrical Power (W) ~75
Frequency (Hz) 50
Voltage (V) 220
Speed (rpm) 107-327
Propeller Size (cm) 142 +-
Propeller Size (inch) 56
Pipe Length (cm) 29
Throwing Material Iron / Coated Steel
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 November 2025
Terakhir Diperbaharui 14 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Solusi Sejuk yang Paling Besar dan Hemat Tempat

Nikmati udara sejuk dengan NGY NG-56CF Kipas Angin Plafon Langit-Langit Gantung / Ceiling Fan 56in, Anda tidak perlu khawatir dengan cuaca panas di Indonesia lagi. Kipas angin plafon / gantung / langit-langit besi ini dapat menghembuskan udara untuk mendinginkan suasana Anda.
Dilengkapi dengan Motor kuat dan handal, yang membuat kipas NGY lebih awet dan tahan lama. Kipas angin plafon / langit-langit / gantung elegan ini juga mempunyai 5 pilihan pengatur kecepatan, dapat diletakkan di plafon ruangan manapun, tanpa harus mengorbankan area lantai maupun dinding.
ThermoSafe (Sekering Pengaman Panas)

Semua kipas angin NGY dilengkapi dengan ThermoSafe, sebagai pengaman untuk mencegah terjadinya overheating pada motor.
Easy Operational

Kipas angin gantung ini dilengkapi dengan Remote Control (wired) untuk memudahkan pengaturan kecepatan angin.
Quiet Operational (Anti-Bising)

Jika Anda memiliki pendengaran yang sensitif dan mudah terbangun dari tidur, kipas angin plafon ini bekerja dengan sunyi (anti-bising), sehingga dapat membuat tidur Anda lebih pulas dan nyaman.
Finishing Berkualitas

Semua produk NGY menggunakan material besi dengan coating yang berkualitas membuat finishing kipas angin lebih glossy, cantik dan elegan.

Include:
- Hook Bracket (untuk menggantung Kipas Plafon)
- Kabel Listrik

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan