NGY Ceiling Fan (Kipas Plafon)

Sebelum PPN:
Rp349.900 - Rp359.900
Spesifikasi
Electrical Power (W)~75
Frequency (Hz)50
Pipe Length (cm)29
Propeller Size (cm)142 +-
Propeller Size (inch)56
Speed (rpm)107-327
Throwing MaterialIron / Coated Steel
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Solusi Sejuk yang Paling Besar dan Hemat Tempat

Nikmati udara sejuk dengan NGY NG-56CF Kipas Angin Plafon Langit-Langit Gantung / Ceiling Fan 56in, Anda tidak perlu khawatir dengan cuaca panas di Indonesia lagi. Kipas angin plafon / gantung / langit-langit besi ini dapat menghembuskan udara untuk mendinginkan suasana Anda.
Dilengkapi dengan Motor kuat dan handal, yang membuat kipas NGY lebih awet dan tahan lama. Kipas angin plafon / langit-langit / gantung elegan ini juga mempunyai 5 pilihan pengatur kecepatan, dapat diletakkan di plafon ruangan manapun, tanpa harus mengorbankan area lantai maupun dinding.
ThermoSafe (Sekering Pengaman Panas)

Semua kipas angin NGY dilengkapi dengan ThermoSafe, sebagai pengaman untuk mencegah terjadinya overheating pada motor.
Easy Operational

Kipas angin gantung ini dilengkapi dengan Remote Control (wired) untuk memudahkan pengaturan kecepatan angin.
Quiet Operational (Anti-Bising)

Jika Anda memiliki pendengaran yang sensitif dan mudah terbangun dari tidur, kipas angin plafon ini bekerja dengan sunyi (anti-bising), sehingga dapat membuat tidur Anda lebih pulas dan nyaman.
Finishing Berkualitas

Semua produk NGY menggunakan material besi dengan coating yang berkualitas membuat finishing kipas angin lebih glossy, cantik dan elegan.

Include:
- Hook Bracket (untuk menggantung Kipas Plafon)
- Kabel Listrik

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan