LI-MSK Mesin Grinder Baterai Brushless LI-1030 1 Baterai 1unit

Rp579.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LI-1030
Unit 1unit
Voltage (V) 21
No Load Speed (rpm) 0-8500
Max. Grinding Wheel Diameter (mm) 100
Grinding Wheel Hole Diameter (mm) 16
Spindle Thread M10
Maximum Output Power (W) 1000
Battery Capacity (AH) 3.0-4.0 (20000mAh)
Number of Battery 1
Dimension WxLxH (cm) 33x16x27
Discharge System 3MOS
Berat (Kg) 3.3
Tanggal Produk Terdaftar 03 November 2025
Terakhir Diperbaharui 04 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
LI·MSK LI-1030 adalah mesin gerinda baterai brushless yang dirancang untuk pekerjaan pemotongan dan pemolesan logam secara efisien dan aman. Ditenagai motor tanpa sikat berkinerja tinggi dan baterai kapasitas besar, produk ini merupakan pilihan ideal bagi pengguna profesional maupun rumahan.

Kelengkapan:
1 x Mesin Gerinda LI· MSK LI-1030
1atu 2 x Baterai
1 x Charger
1 x Mata Gerinda Potong
1 x Mata Gerinda Grinding
1 x Mata Gerinda Amplas
1 x Tatakan Amplas
1 x Amplas Bulat
1 x Pad Velcro
1 x Busa Orange Datar
1 x Wool Bludru
1 x Cover Pelindung
1 x Kunci
1 x Gagang Bantu
-Buku Petunjuk
Fitur
Motor Brushless & Dual Baterai 3.0-4.0Ah
Dilengkapi motor tanpa sikat (brushless) dengan kecepatan hingga 8500 RPM, memberikan tenaga kuat dan stabil. Didukung 1 atu 2 baterai berkapasitas besar (3.0-4.0Ah), memperpanjang waktu kerja dan meningkatkan produktivitas.

3 Tingkat Pengaturan Kecepatan
Kecepatan dapat diatur antara 5000 hingga 8500 RPM untuk menyesuaikan kebutuhan kerja seperti pemotongan, pengamplasan, dan penghalusan.

Desain Nirkabel yang Praktis
Tanpa kabel, tanpa batas. Gerinda ini dapat digunakan di dalam dan luar ruangan tanpa bergantung pada stop kontak, ideal untuk mobilitas tinggi.

Desain Ergonomis & Aman
Dilengkapi penutup pelindung berputar untuk mencegah percikan dan serpihan. Tombol pengunci memudahkan pengoperasian terus-menerus. Pegangan bantu dua posisi dengan lapisan karet meningkatkan kenyamanan dan kontrol saat digunakan.

Kompatibel dengan Berbagai Aksesoris
Poros 7/8 inci kompatibel dengan beragam mata gerinda ukuran 4-1/2 inci. Dilengkapi kunci poros (spindle lock) untuk pergantian mata yang cepat dan mudah.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan